Références
Anyseals :281982/2
Rubix :R721-4164817


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 228,28 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 228,28X2,62 FKM OR 228,28X2,62 FKM/A175 2/SAC
Joint torique 228,28x2,62 fkm or 228,28x2,62 fkm/a175/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 228,28 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,22 € HT
/ sachet
36,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h