Références
Anyseals :44029/50
Rubix :R721-4166244


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 183,83 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 183,83X2,62 EPDM OR 183,83X2,62 EPDM/A168 50/SAC
Joint torique 183,83x2,62 epdm or 183,83x2,62 epdm/a168/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 183,83 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,51 € HT
/ sachet
71,41 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h