Références
Anyseals :281971/1
Rubix :R721-4164859


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 215,27 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 215,27X5,33 FKM OR 215,27X5,33 FKM/A371 1/SAC
Joint torique 215,27x5,33 fkm or 215,27x5,33 fkm/a371/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 215,27 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 90 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 250 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,60 € HT
/ sachet
10,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h