Références
Anyseals :281961/10
Rubix :R721-4164898


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 202,79 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 202,79X3,53 FKM OR 202,79X3,53 /A266 10/SAC
Joint torique 202,79x3,53 fkm or 202,79x3,53 fkm/a266/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 202,79 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 150 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,54 € HT
/ sachet
126,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h