Références
Anyseals :16886/50
Rubix :R721-4166188


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,9 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 2,9X1,78 EPDM OR 2,9X1,78 EPDM/A6 50/SAC
Joint torique 2,9x1,78 epdm or 2,9x1,78 epdm/a6/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,9 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 150 °C |
| Température mini | -50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,55 € HT
/ sachet
24,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h