Références
Anyseals :61017/25
Rubix :R721-4166290


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 171,13 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 171,13X2,62 EPDM OR 171,13X2,62 EPDM/A166 25/SAC
Joint torique 171,13x2,62 epdm or 171,13x2,62 epdm/a166/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 171,13 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 150 °C |
| Température mini | -50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,57 € HT
/ sachet
36,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h