Références
Anyseals :281924/1
Rubix :R721-4165051


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 171,13 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 171,13X2,62 FKM OR 171,13X2,62 FKM/A166 1/SAC
Joint torique 171,13x2,62 fkm or 171,13x2,62 fkm/a166/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 171,13 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 90 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 250 °C |
| Température mini | -25 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,28 € HT
/ sachet
9,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h