Références
Anyseals :62224/5
Rubix :R721-4165948


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 329,8 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 329,8X3,53 EPDM OR 329,8X3,53 EPDM/A279 5/SAC
Joint torique 329,8x3,53 epdm or 329,8x3,53 epdm/a279/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 329,8 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,20 € HT
/ sachet
69,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h