Références
Anyseals :11055/5
Rubix :R721-4167172


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 405,26 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 405,26X5,33 NBR OR 405,26X5,33 NBR/A385 5/SAC
Joint torique 405,26x5,33 nbr or 405,26x5,33 nbr/a385/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 405,26 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,43 € HT
/ sachet
70,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h