Joint torique Dichtomatik OR 182,00 4,00 70 NBR S1OR71

Joint torique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Dichtomatik :OR 182,00 4,00 70 NBR S1OR71
Rubix :4861-4052525
Fabricant :67187816
JT TORIQUE OR182X4 NBR70 DICHTO

Résumé technique

Diamètre intérieur182 mm
Diamètre de tore4 mm
Matièrenbr
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : JT TORIQUE OR182X4 NBR70 DICHTO


Les joints toriques sont des bagues d'étanchéité sans fin de section circulaire. Ils sont principalement utilisés pour assurer l'étanchéité des composants de machines stationnaires - cas statiques - contre les fluides et les gaz. Dans certaines conditions, ils peuvent également être utilisés comme composants d'étanchéité dynamique pour les mouvements axiaux, rotatifs et oscillants.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur182 mm
Diamètre de tore4 mm
Matièrenbr
Dureté Shore A70 Shore
8,26 € HT
/ unité
9,92 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours