Références
Anyseals :16770/50
Rubix :R721-4165580


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 75,87X2,62 EPDM OR 75,87X2,62 EPDM/A151 50/SAC
Joint torique 75,87x2,62 epdm or 75,87x2,62 epdm/a151/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,49 € HT
/ sachet
36,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h