Références
Anyseals :281866/10
Rubix :R721-4165266


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 129,77 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 129,77X3,53 FKM OR 129,77X3,53 /A251 10/SAC
Joint torique 129,77x3,53 fkm or 129,77x3,53 fkm/a251/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 129,77 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,41 € HT
/ sachet
125,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h