Références
Anyseals :11101/2
Rubix :R721-4167453


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 278,77 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 278,77X6,99 NBR OR 278,77X6,99 A451/R79 2/SAC
Joint torique 278,77x6,99 nbr or 278,77x6,99 nbr/a451/r79/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 278,77 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,09 € HT
/ sachet
36,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h