Joint torique Dichtomatik 67043596

Joint torique

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67043596
Rubix :4861-4083926
Fabricant :67043596
JOINT TORIQUE 460X3 NBR70

Résumé technique

Diamètre intérieur460 mm
Diamètre de tore3 mm
Matièrenbr
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : JOINT TORIQUE 460X3 NBR70


Les joints toriques sont des bagues d'étanchéité sans fin de section circulaire. Ils sont principalement utilisés pour assurer l'étanchéité des composants de machines stationnaires - cas statiques - contre les fluides et les gaz. Dans certaines conditions, ils peuvent également être utilisés comme composants d'étanchéité dynamique pour les mouvements axiaux, rotatifs et oscillants.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur460 mm
Diamètre de tore3 mm
Matièrenbr
Dureté Shore A70 Shore
34,57 € HT
/ unité
41,48 € TTC
Prix dégressifs
1 unité
34,57 € HT / unité
5 à 9
24,60 € HT / unité
10 à 19
20,96 € HT / unité
20 à 99
17,71 € HT / unité
100 et plus
14,96 € HT / unité
  • Livraison habituellement sous (19) jours