Références
Anyseals :60116/25
Rubix :R721-4166545


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 107,7 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 107,7X1,78 EPDM OR 107,7X1,78 EPDM/A46 25/SAC
Joint torique 107,7x1,78 epdm or 107,7x1,78 epdm/a46/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 107,7 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,78 € HT
/ sachet
18,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h