Références
Anyseals :281799/2
Rubix :R721-4163976


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 98,02 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 98,02X3,53 FKM OR 98,02X3,53 FKM/A241 2/SAC
Joint torique 98,02x3,53 fkm or 98,02x3,53 fkm/a241/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 98,02 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,36 € HT
/ sachet
10,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h