Références
Anyseals :281682/1
Rubix :R721-4164245


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 59,7 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 59,7X5,33 FKM OR 59,7X5,33 FKM/A332/R35 1/SAC
Joint torique 59,7x5,33 fkm or 59,7x5,33 fkm/a332/r35/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 59,7 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,28 € HT
/ sachet
9,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h