Références
Anyseals :281532/50
Rubix :R721-4164588


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 31,42 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 31,42X2,62 FKM OR 31,42X2,62 FKM/A124 50/SAC
Joint torique 31,42x2,62 fkm or 31,42x2,62 fkm/a124/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,62 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 31,42 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,74 € HT
/ sachet
36,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h