Références
Anyseals :281897/2
Rubix :R721-4165161


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 148,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 148,6X6,99 FKM OR 148,6X6,99 FKM/A436/R64 2/SAC
Joint torique 148,6x6,99 fkm or 148,6x6,99 fkm/a436/r64/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 148,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 90 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,74 € HT
/ sachet
36,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h