Références
Anyseals :11029/50
Rubix :R721-4167984


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 145,42 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 145,42X5,33 NBR OR 145,42X5,33 NBR/A359 50/SAC
Joint torique 145,42x5,33 nbr or 145,42x5,33 nbr/a359/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 145,42 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,57 € HT
/ sachet
71,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h