Références
Anyseals :281483/5
Rubix :R721-4164776


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 24,77 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 24,77X5,33 FKM OR 24,77X5,33 FKM/A318 5/SAC
Joint torique 24,77x5,33 fkm or 24,77x5,33 fkm/a318/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 24,77 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,66 € HT
/ sachet
18,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h