Références
Anyseals :12920
Rubix :R721-4112926
Fabricant :12920

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 24,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 24,6X3,6 NBR OR 24,6X3,6 70SH
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 24,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,22 € HT
/ unité
0,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h