Références
Anyseals :10878/10
Rubix :R721-4166799


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7,52 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 7,52X3,53 NBR OR 7,52X3,53 NBR/A203 10/SAC
Joint torique 7,52x3,53 nbr or 7,52x3,53 nbr/a203/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7,52 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,07 € HT
/ sachet
6,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h