Références
Anyseals :281263/10
Rubix :R721-4164939


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,5 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,2 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 2,5X1,2 FKM OR 2,5X1,2 FKM/ 10/SAC
Joint torique 2,5x1,2 fkm or 2,5x1,2 fkm//10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,5 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,2 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,08 € HT
/ sachet
6,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h