Références
Anyseals :157917/10
Rubix :R721-4164693


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 27,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 27,3X2,7 FKM OR 27,3X2,7 FKM/R20TER 10/SAC
Joint torique 27,3x2,7 fkm or 27,3x2,7 fkm/r20ter/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 27,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,7 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,69 € HT
/ sachet
18,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h