Références
Anyseals :281370/100
Rubix :R721-4165330


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12,37 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 12,37X2,62 FKM OR 12,37X2,62 FKM/A112 100/SAC
Joint torique 12,37x2,62 fkm or 12,37x2,62 fkm/a112/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12,37 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,79 € HT
/ sachet
44,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h