Références
Anyseals :11964/25
Rubix :R721-4166741


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 4 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 78X4 NBR OR 78X4 NBR/ 25/SAC
Joint torique 78x4 nbr or 78x4 nbr//25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 4 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,78 € HT
/ sachet
18,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h