Références
Anyseals :281942/10
Rubix :R721-4164998


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 183,75 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 183,75X3,53 FKM OR 183,75X3,53 /A263 10/SAC
Joint torique 183,75x3,53 fkm or 183,75x3,53 fkm/a263/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 183,75 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,11 € HT
/ sachet
126,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h