Références
Anyseals :60603/25
Rubix :R721-4166385


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 139,07 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 139,07X6,99 EPDM OR 139,07X6,99 /A433/R61 25/SAC
Joint torique 139,07x6,99 epdm or 139,07x6,99 epdm/a433/r61/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 139,07 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,82 € HT
/ sachet
71,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h