Références
Anyseals :281352/50
Rubix :R721-4165424


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10,82 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 10,82X1,78 FKM OR 10,82X1,78 FKM/A13 50/SAC
Joint torique 10,82x1,78 fkm or 10,82x1,78 fkm/a13/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10,82 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,78 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,74 € HT
/ sachet
24,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h