Références
Anyseals :10924/25
Rubix :R721-4168093


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 126,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 126,6X3,53 NBR OR 126,6X3,53 NBR/A250 25/SAC
Joint torique 126,6x3,53 nbr or 126,6x3,53 nbr/a250/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 126,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,82 € HT
/ sachet
18,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours