Références
Anyseals :281328/100
Rubix :R721-4164076


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,7 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 8,9 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 8,9X2,7 FKM OR 8,9X2,7 FKM/R8 100/SAC
Joint torique 8,9x2,7 fkm or 8,9x2,7 fkm/r8/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,7 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 8,9 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 220 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,08 € HT
/ sachet
44,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours