Références
Anyseals :31610/50
Rubix :R721-4166528


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 113,9 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 113,9X3,53 EPDM OR 113,9X3,53 EPDM/A246 50/SAC
Joint torique 113,9x3,53 epdm or 113,9x3,53 epdm/a246/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 113,9 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,97 € HT
/ sachet
70,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h