Références
Anyseals :281313/25
Rubix :R721-4164135


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,9 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 7,2X1,9 FKM OR 7,2X1,9 FKM/R6 25/SAC
Joint torique 7,2x1,9 fkm or 7,2x1,9 fkm/r6/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7,2 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,9 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -25 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,36 € HT
/ sachet
13,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h