Références
Anyseals :281327/25
Rubix :R721-4164079


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,9 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 8,9 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 8,9X1,9 FKM OR 8,9X1,9 FKM/R7 25/SAC
Joint torique 8,9x1,9 fkm or 8,9x1,9 fkm/r7/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,9 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 8,9 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,38 € HT
/ sachet
13,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h