Références
Anyseals :11033/10
Rubix :R721-4167895


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 164,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 164,47X5,33 NBR OR 164,47X5,33 /A363 10/SAC
Joint torique 164,47x5,33 nbr or 164,47x5,33 nbr/a363/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 164,47 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | nbr |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,79 € HT
/ sachet
18,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h