Références
Anyseals :281284/100
Rubix :R721-4164452


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 4,48 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 4,48X1,78 FKM OR 4,48X1,78 FKM/A8 100/SAC
Joint torique 4,48x1,78 fkm or 4,48x1,78 fkm/a8/100
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 1,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 4,48 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,19 € HT
/ sachet
43,43 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h