Références
Anyseals :61321/25
Rubix :R721-4166166


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 202,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 202,87X2,62 EPDM OR 202,87X2,62 EPDM/A171 25/SAC
Joint torique 202,87x2,62 epdm or 202,87x2,62 epdm/a171/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 202,87 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,97 € HT
/ sachet
37,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h