Références
Anyseals :12005/50
Rubix :R721-4166660


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,5 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 90X2,5 NBR OR 90X2,5 NBR/ 50/SAC
Joint torique 90x2,5 nbr or 90x2,5 nbr//50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,5 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 90 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,47 € HT
/ sachet
36,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h