Joint torique Freudenberg Sealing Technologies 21486
Joint torique NBR
Voir les informations techniquesRéférences
Freudenberg Sealing Technologies :21486
Rubix :4861-4052793
Fabricant :21486


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 399,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,7 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 399,3X5,7 NBR70
Les joints toriques sont des anneaux fermés de section circulaire. Ils sont fabriqués par vulcanisation à partir d'outils de forme en tant qu'anneau complet. La fonction d'étanchéité du joint torique est assurée par la déformation de la section transversale lorsqu'il est installé et comprimé dans son logement. Le joint torique peut être comprimé radialement ou axialement dans son logement. Dans les conditions d'utilisation, la pression exercée par le fluide renforce la fonction d'étanchéité, car sous pression, le matériau élastomère fonctionne comme un fluide non compressible.
Applications
Les joints toriques sont principalement utilisés pour assurer l'étanchéité des composants non mobiles des machines et des systèmes (application statique) et des fluides sous forme liquide et gazeuse, par exemple les joints de brides et de couvercles, les raccords de tubes filetés et la culasse et le fond du cylindre pour les vérins hydrauliques. Dans certaines conditions, il est également possible d'utiliser des joints toriques avec des mouvements alternatifs, rotatifs et hélicoïdaux (application dynamique). Si le boîtier de l'installation est bien fini, que la conception de la construction est correcte et que les matériaux appropriés sont choisis, il est possible d'étancher des pressions allant jusqu'à 1000 bars, en utilisant des bagues d'appui le cas échéant. Les joints toriques sont utilisés dans de nombreux secteurs tels que l'hydraulique, la pneumatique, les applications sous vide, l'industrie de la robinetterie, l'industrie automobile, la construction d'installations et la construction mécanique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 399,3 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,7 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24 797,70 € HT
/ 50 unités
29 757,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours