Références
Dichtomatik :67013185
Rubix :4861-4052303
Fabricant :67013185


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Documents
Détails articles : JT TORIQUE OR12X3 FKM80 DICHTO
JT TORIQUE OR12X3 FKM80 DICHTO
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,32 € HT
/ unité
24,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours