Références
Anyseals :281442/50
Rubix :R721-4164980


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 19,8 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 19,8X3,6 FKM OR 19,8X3,6 FKM/R16 50/SAC
Joint torique 19,8x3,6 fkm or 19,8x3,6 fkm/r16/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19,8 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,6 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,69 € HT
/ sachet
26,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h