Références
Anyseals :11109/2
Rubix :R721-4167229


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 380,37 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 380,37X6,99 NBR OR 380,37X6,99 A459/R87 2/SAC
Joint torique 380,37x6,99 nbr or 380,37x6,99 nbr/a459/r87/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 380,37 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 6,99 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,16 € HT
/ sachet
36,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h