Références
Anyseals :12666/10
Rubix :R721-4167102


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 456,06 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 456,06X3,53 NBR OR 456,06X3,53 /A284 10/SAC
Joint torique 456,06x3,53 nbr or 456,06x3,53 nbr/a284/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 456,06 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,42 € HT
/ sachet
125,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h