Références
Anyseals :11577/10
Rubix :R721-4167707


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,3 mm |
| Matière | nbr |
Détails articles : JOINT TORIQUE 20X1,3 NBR OR 20X1,3 NBR/ 10/SAC
Joint torique 20x1,3 nbr or 20x1,3 nbr//10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 1,3 mm |
| Matière | nbr |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 100 °C |
| Température mini | -30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,07 € HT
/ sachet
6,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h