Références
Anyseals :16871/25
Rubix :R721-4166250


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 183,75 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 183,75X3,53 EPDM OR 183,75X3,53 EPDM/A263 25/SAC
Joint torique 183,75x3,53 epdm or 183,75x3,53 epdm/a263/25
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 183,75 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,92 € HT
/ sachet
37,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h