Références
Anyseals :34724/5
Rubix :R721-4166224


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 196,44 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 196,44X3,53 EPDM OR 196,44X3,53 EPDM/A265 5/SAC
Joint torique 196,44x3,53 epdm or 196,44x3,53 epdm/a265/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 196,44 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 3,53 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,66 € HT
/ sachet
18,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h