Références
Anyseals :16869/2
Rubix :R721-4166298


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 170,82 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 170,82X5,33 EPDM OR 170,82X5,33 /A364 2/SAC
Joint torique 170,82x5,33 epdm or 170,82x5,33 epdm/a364/2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 170,82 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 5,33 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 130 °C |
| Température mini | -45 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,30 € HT
/ sachet
9,96 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h