Références
Anyseals :157485/10
Rubix :R721-4165031


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 18,3 mm |
| Matière | fkm/fpm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 18,3X3,6 FKM OR 18,3X3,6 FKM/R15 10/SAC
Joint torique 18,3x3,6 fkm or 18,3x3,6 fkm/r15/10
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3,6 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 18,3 mm |
| Matière | fkm/fpm |
| Dureté Shore A | 80 Shore |
| Couleur | marron |
| Température maxi | 200 °C |
| Température mini | -15 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,27 € HT
/ sachet
6,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h