Références
Anyseals :60929/50
Rubix :R721-4166312


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 164,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
Détails articles : JOINT TORIQUE 164,78X2,62 EPDM OR 164,78X2,62 EPDM/A165 50/SAC
Joint torique 164,78x2,62 epdm or 164,78x2,62 epdm/a165/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 164,78 mm |
|---|---|
| Diamètre de tore | 2,62 mm |
| Matière | epdm |
| Dureté Shore A | 70 Shore |
| Couleur | noir |
| Température maxi | 150 °C |
| Température mini | -50 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,12 € HT
/ sachet
70,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h